カーメックス
内径特殊ねじ用ホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
左
チップ寸法(mm)
22
注文コード
54755759
品番
SIL0025S22UB
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・チップ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チップ寸法(mm)
22
勝手
左
シャンク径(mm)
25
首径(mm)
-
全長(mm)
250
首長(mm)
-
寸法F(mm)
19.5
適合ねじ
TR40×7