曜日別特売
11IR1.0MJP25C 内径ねじ切チップ MJ(ISO5855) カーメックス 54756249

内径ねじ切チップ MJ(ISO5855)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)材種P25C注文コード54756249品番11IR1.0MJP25C
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ(mm)1.0勝手使用コーナー数3材種P25Cチップ寸法(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする