カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
内径ねじ切チップ アクメ(ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54757563
品番
16IR12ACMEP25C
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
12
勝手
右
材種
P25C
使用コーナー数
3