内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54758087 品番 27VILV55MXC
参考基準価格(税別)¥44,550 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手 ピッチ範囲(mm)6.0-10.0 ピッチ範囲(山数/inch)4-2.5 使用コーナー数3 材種MXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする