H1212D3714W ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス 54758367

ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)84
内容量1本注文コード54758367品番H1212D3714W
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
全長(mm)84首長(mm)37.0ピッチ範囲(山数/inch)14シャンク径(mm)12刃径(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする