ポリゴンスイスライン サークリップリング溝入チップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) 注文コード54758988 品番GD25RW06T17BLU
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)0.67(±0.05) 寸法R(mm)0 寸法Tmax(mm)1.7 材種BLU 呼び寸法W(mm)0.60 チップ寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする