カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン サークリップリング溝入チップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54758997
品番
GD25RW07T19BLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
0.77(±0.05)
寸法R(mm)
0
寸法Tmax(mm)
1.9
材種
BLU
呼び寸法W(mm)
0.70
チップ寸法(mm)
25