カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン サークリップリング溝入チップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54759198
品番
G6DRW12T31BLU
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
1.24(-0.05)
寸法R(mm)
0.02-0.09
寸法Tmax(mm)
3.1
コーナー数
6
材種
BLU
呼び寸法W(mm)
1.10