ポリゴンスイスライン ねじ切チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) ピッチ範囲(山数/inch)32 注文コード54759496 品番GT25R32UNBLU
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はピッチ範囲など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法Y(mm)0.7 ピッチ範囲(山数/inch)32 使用コーナー数2 材種BLU チップ寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする