カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54759916
品番
GT25LA55BLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
25
ピッチ範囲(mm)
0.5-1.5
ピッチ範囲(山数/inch)
48-16
勝手
左
材種
BLU
使用コーナー数
2