カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン ねじ切チップ仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54759943
品番
GT25LG55K20
参考基準価格(税別)
¥12,456
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
25
ピッチ範囲(mm)
1.75-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
14-8
勝手
左
材種
K20
使用コーナー数
2