カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン バックターニングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
材種
K20
使用コーナー数
2
注文コード
54759968
品番
GB25RA30R03K20
参考基準価格(税別)
¥12,456
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
材種・使用コーナー数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
0.5
H(mm)
8.0
寸法R(mm)
0.03
寸法Tmax(mm)
4.0
寸法W(mm)
3.0
勝手
右
角度α(°)
30
角度β(°)
15
使用コーナー数
2
材種
K20
チップ寸法(mm)
25