ポリゴンスイスライン バックターニングチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) 材種BLU 使用コーナー数2 注文コード54759995 品番GB25LA30R03BLU
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材種・使用コーナー数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)0.5 H(mm)8.0 寸法R(mm)0.03 寸法Tmax(mm)4.0 寸法W(mm)3.0 勝手 角度α(°)30 角度β(°)15 使用コーナー数2 材種BLU チップ寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする