カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン バックターニングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用コーナー数
6
注文コード
54760047
品番
G6BRA30K20
参考基準価格(税別)
¥7,524
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・使用コーナー数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
0.5
H(mm)
3.8
寸法R(mm)
0.1
寸法Tmax(mm)
3.8
寸法W(mm)
2.6
勝手
右
角度α(°)
30
角度β(°)
12
使用コーナー数
6