ポリゴンスイスライン バックターニングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用コーナー数6 注文コード54760065 品番G6BLA30K20
参考基準価格(税別)¥7,524 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材種・使用コーナー数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)0.5 H(mm)3.8 寸法R(mm)0.1 寸法Tmax(mm)3.8 寸法W(mm)2.6 勝手 角度α(°)30 角度β(°)12 使用コーナー数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする