カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン フロントターニングチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
使用コーナー数
2
材種
K20
注文コード
54760083
品番
GF25RT40K20
参考基準価格(税別)
¥12,456
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
使用コーナー数・材種・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法R(mm)
0.03
寸法Tmax(mm)
4.0
使用コーナー数
2
材種
K20
チップ寸法(mm)
25