カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン フロントターニングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
使用コーナー数
2
材種
BLU
注文コード
54760099
品番
GF25LT40BLU
参考基準価格(税別)
¥13,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
使用コーナー数・材種・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
寸法R(mm)
0.03
寸法Tmax(mm)
4.0
使用コーナー数
2
材種
BLU
チップ寸法(mm)
25