カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54760205
品番
G6EL1616K
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B1(mm)
16
寸法F(mm)
16
寸法H1(mm)
27
寸法L1(mm)
20
全長(mm)
125
勝手
左
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16
油穴
有