ポリゴンスイスライン 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) 注文コード54760598 品番G25RW15T38BLU
参考基準価格(税別)¥13,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
溝幅(mm)1.5(±0.02) 勝手 寸法R(mm)0.05 寸法Tmax(mm)3.8 使用コーナー数2 チップ寸法(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする