カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ポリゴンスイスライン 突切りチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54761045
品番
GP25RRW07T43K20
参考基準価格(税別)
¥12,456
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
0.7
勝手
右
角度α(°)
15
寸法Tmax(mm)
4.3
使用コーナー数
2
チップ寸法(mm)
25