カーメックス
ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
全長(mm)
70
70
90
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54762174
品番
ST0012L25E10
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
70
首径(mm)
10
取付ねじ
チップ:SR-S11
首長(mm)
25
油穴
有
レンチ
SR-K11
シャンク径(mm)
12
チップタイプ
T10