曜日別特売
ST0008L30G08C ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付 カーメックス 54762287

ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
全長(mm)95
内容量1個注文コード54762287品番ST0008L30G08C
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チップ寸法(mm)T8シャンク径(mm)8首径(mm)7首長(mm)30全長(mm)95油穴取付ねじSR-S5レンチSR-K5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする