カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ サークリップリング溝入れチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54762366
品番
TD8GW08H13BLU
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップタイプ
T8
寸法R(mm)
0
寸法F(mm)
4.4
材種
BLU
呼び寸法W(mm)
0.8
溝幅W(mm)
0.83(±0.03)
H(最大)(mm)
1.3
寸法Dmin(Φmm)
8.9