ミニツールズ サークリップリング溝入れチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード54762393 品番TD8GW14H18BLU
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
チップタイプT8 寸法R(mm)0 寸法F(mm)4.9 材種BLU 呼び寸法W(mm)1.3 溝幅W(mm)1.40(±0.03) H(最大)(mm)1.8 寸法Dmin(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする