ミニツールズ サークリップリング溝入れチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード54762463 品番TD10GW17H28BLU
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
チップタイプT10 寸法R(mm)0 寸法F(mm)7.9 材種BLU 呼び寸法W(mm)1.6 溝幅W(mm)1.70(±0.03) H(最大)(mm)2.8 寸法Dmin(Φmm)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする