カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミニツールズ バックターニングチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップタイプ
T10
注文コード
54762646
品番
T10XR02H23BLU
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
H(最大)(mm)
2.3
寸法F(mm)
7.9
寸法R(mm)
0.2
寸法Dmin(Φmm)
13.1
材種
BLU
チップタイプ
T10