ミニツールズ バックターニングチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップタイプT10 注文コード54762664 品番T10XR02H35BLU
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチップタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
H(最大)(mm)3.5 寸法F(mm)8.3 寸法R(mm)0.2 寸法Dmin(Φmm)13.5 材種BLU チップタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする