ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54762689 品番 T8KR06H10BLU
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チップタイプT8 溝幅W(mm)1.2(±0.02) 寸法R(mm)0.6 寸法F(mm)4.1 材種BLU H(最大)(mm)1.0 寸法Dmin(Φmm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする