カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ フルラジアス溝入れチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54762716
品番
T10KR06H22BLU
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チップタイプ
T10
溝幅W(mm)
1.2(±0.02)
寸法R(mm)
0.6
寸法F(mm)
7.9
材種
BLU
H(最大)(mm)
2.2
寸法Dmin(Φmm)
13.1