ミニツールズ ボーリング&プロファイリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 寸法H(mm)1.0 注文コード54762759 品番T8PRR02A22BLU
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法Hなど4種類から選べます 他の種類を見る
チップタイプT8 角度α(°)22 寸法R(mm)0.2 寸法F(mm)5.0 材種BLU 寸法H(mm)1.0 寸法Dmin(Φmm)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする