ミニツールズ ボーリング&プロファイリング&フェイシング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 寸法H(mm)2.6 注文コード54762804 品番T10QRR01A47BLU
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法Hなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)2.6 寸法F(mm)7.7 寸法Y(mm)0.4 寸法R(mm)0.1 角度α(°)47 角度β(°)3 寸法Dmin(Φmm)12.9 材種BLU チップタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする