カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ ボーリング&プロファイリング&フェイシング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
寸法H(mm)
2.6
注文コード
54762813
品番
T10QRR02A47BLU
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
2.6
寸法F(mm)
7.7
寸法Y(mm)
0.4
寸法R(mm)
0.2
角度α(°)
47
角度β(°)
3
寸法Dmin(Φmm)
12.9
材種
BLU
チップタイプ
T10