カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ 外径フルラジアス正面溝入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54762829
品番
T10ZER05H15BLU
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
H(最大)(mm)
1.5
寸法F(mm)
8.0
寸法R(mm)
0.5
寸法Dmin(Φmm)
12.0
溝幅W(mm)
1.0(±0.02)
材種
BLU
チップタイプ
T10