ミニツールズ 外径フルラジアス正面溝入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 54762865 品番 T10ZER15H30BLU
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
H(最大)(mm)3.0 寸法F(mm)8.0 寸法R(mm)1.5 寸法Dmin(Φmm)12.0 溝幅W(mm)3.0(±0.02) 材種BLU チップタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする