カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ 溝入れチップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップタイプ
T8
注文コード
54762953
品番
T8GW10H20BLU
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
H(最大)(mm)
2.0
寸法F(mm)
5.1
寸法Dmin(Φmm)
9.4
溝幅W(mm)
1.0(±0.02)
材種
BLU
チップタイプ
T8