ミニツールズ 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップタイプT8 注文コード54762987 品番T8GW25H20BLU
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチップタイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
H(最大)(mm)2.0 寸法F(mm)5.1 寸法Dmin(Φmm)9.4 溝幅W(mm)2.5(±0.02) 材種BLU チップタイプT8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする