カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ 溝入れチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
チップタイプ
T10
注文コード
54763023
品番
T10GW15H14BLU
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
H(最大)(mm)
1.4
寸法F(mm)
7.1
寸法Dmin(Φmm)
12.3
溝幅W(mm)
1.5(±0.02)
材種
BLU
チップタイプ
T10