ミニツールズ 溝入れチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) チップタイプT10 注文コード54763109 品番T10GW30H23BLU
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチップタイプなど17種類から選べます 他の種類を見る
H(最大)(mm)2.3 寸法F(mm)7.9 寸法Dmin(Φmm)13.1 溝幅W(mm)3.0(±0.02) 材種BLU チップタイプT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする