カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
ミニツールズ 内径正面溝入れチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
注文コード
54763389
品番
T10FIW25H30BLU
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
H(最大)(mm)
3.0
寸法F(mm)
8.0
寸法Dmin(Φmm)
14.0
溝幅W(mm)
2.5(±0.02)
材種
BLU
チップタイプ
T10