カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッド 内外径ねじ切チップ AMERICAN BUTTRESS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54763644
品番
21-8ABUT
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
4.7
ピッチ範囲(山数/inch)
8
チップ寸法(mm)
21
内径/外径
共用