カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ミルスレッド 内外径ねじ切チップ AMERICAN BUTTRESS
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2個)
注文コード
54763714
品番
40-4ABUT
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法T(mm)
6.3
ピッチ範囲(山数/inch)
4
チップ寸法(mm)
40
内径/外径
共用