外径ねじ切チップ55°仕上刃無し

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) チップ寸法(mm)27 ピッチ範囲(mm)5.5-6.0 ピッチ範囲(山数/inch)4.5-4 注文コード54766356 品番27ERQ55BMA
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はチップ寸法・ピッチ範囲・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
チップ寸法(mm)27 ピッチ範囲(mm)5.5-6.0 ピッチ範囲(山数/inch)4.5-4 勝手 材種BMA 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする