カーメックス
外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
ピッチ範囲(山数/inch)
12
32
28
24
20
18
16
14
12
全長(mm)
83
57
63
72
83
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768526
品番
E1212D2612UNJ
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
12
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12.0
刃数
4
首長(mm)
26.5
全長(mm)
83