カーメックス
外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1
1
1.25
1.5
1.75
2
シャンク径(mm)
10
10
12
全長(mm)
73
73
84
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768587
品番
E1010D161.0ISO
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
刃数
4
首長(mm)
16.5
全長(mm)
73