E1212D212.0ISO 外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54768657

外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)2
シャンク径(mm)12
全長(mm)84
内容量1本注文コード54768657品番E1212D212.0ISO
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ピッチ(mm)2シャンク径(mm)12刃径(mm)12.0刃数4首長(mm)21.0全長(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする