深穴用裏座ぐりミニチャンファー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54768736 品番 MC0303C12A90
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
シャンク径(mm)3 刃径(mm)3.0 首径(mm)12.0 寸法H(mm)0.6 寸法B(mm)0.7 先端角(°)90 刃数3 全長(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする