カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
深穴用裏座ぐりミニチャンファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768745
品番
MC04035C14A90
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
3.5
首径(mm)
14.0
寸法H(mm)
0.7
寸法B(mm)
0.8
先端角(°)
90
刃数
3
全長(mm)
51