深穴用裏座ぐりミニチャンファー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54768797 品番MC0606C24A90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,580
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)6 刃径(mm)6.0 首径(mm)S 寸法H(mm)1.5 寸法B(mm)1.6 先端角(°)90 刃数3 全長(mm)58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54768797 MC0606C24A90 10964466 MC0606C24A90 ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス 1本 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする