カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
深穴用裏座ぐりミニチャンファー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54768833
品番
MC1010E35A90
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
首径(mm)
35.0
寸法H(mm)
1.8
寸法B(mm)
1.9
先端角(°)
90
刃数
5
全長(mm)
73