曜日別特売
SIL0020S22CB 超硬シャンクボーリングバー オイルホール付 カーメックス 54768937

超硬シャンクボーリングバー オイルホール付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個
寸法D(mm)20
勝手
内容量1個注文コード54768937品番SIL0020S22CB
参考基準価格(税別)¥201,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チップ寸法(mm)22寸法D(mm)20首径(mm)19.3最小穴径(mm)24全長(mm)250首長(mm)100寸法F(mm)15.6勝手油穴角度(°)(へリックス補正)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする